PERMALIGHT® power Warnsch. Warn. v. elek. Spannung,ISO,Folie,fluoresz.,SL 100 mm PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß DIN EN ISO 7010/W012, Leuchtdichte 140/20 mcd/...
gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012 für den Innen- und Außeneinsatz stabil, bruchsicher, nicht brennbar Material: Aluminium Schenkellänge 200 mm je Seite Befestigungslöcher: Durchmesser 4,5 mm
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012 Warnung vor elektrischer Spannung Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 Größe Einzel...
Warnkennzeichen, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, VE 10 Stk, Aluminium, Schenkellänge 100 mm. Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältl...
WZ Warn. elektr. Spannung Gr. 100x100x1 182720Warnzeichen Warnung vor elektrischer Spannung''. Material: selbstklebende Folie, Gestalt.: ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012. Farbe: gelb, Maße: ...
Gelbe Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 warnen vor unterschiedlichen möglichen Gefahren und Hindernissen Lieferumfang: 1000 selbstklebende Etiketten auf 1 Rolle(n), Format: rechteckig, 38 x 1...
PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elek. Spannung, ISO, Folie, SL 100 mm PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elek. Spannung, gemäß DIN EN ISO 7010/W012,Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß D...
Warnschild Kombi "Hochspannung Lebensgefahr", ISO 7010, Kunststoff, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur be...
Warnschild Achtung! Kabel, ASR A1.3 / ISO 7010, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 0,1 mm
Auch bei ausgeschaltetem Schalter können aktive Teile unter Spannung stehen. Material: Folie selbstklebend Format: 3,7 x 7,4 cm Symbol nach: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, W012 Lieferform: 10 Stü...
PERMALIGHT® power Warnsch. Warn. v. elek. Spannung,ISO,Folie,fluoresz.,SL 200 mm PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß DIN EN ISO 7010/W012, Leuchtdichte 140/20 mcd/...
WS Starkstr. Lebensgef. Gr. 244x200x1 182732Warnschild " Starkstrom! Lebensgefahr" . Material: Kunststoff, gelb. Format: 244x200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012