Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombi Hochspannung! Lebensgefahr!, RoHS konform, 3-spr., Folie, 52x26mm, 10/BOG, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-172534
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_172534
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombi Hochspannung! Lebensgefahr!,RoHS konform,3-spr.,Folie,52x26mm,10/BOG

Warn-Kombischild Hochspannung! Lebensgefahr!, RoHS konform, 3-sprachig (deutsch/englisch/französisch), mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
52x26mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie, hochspannung lebensgefahr, kroschke hochspannung lebensgefahr, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_172535
ab € 0,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_172536
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.