Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlage unter Spannung ISO 7010, Kombischild, Alu, 200x244 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99029
99029
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99029
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7939A244
EAN/GTIN:
     4060081039791
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Anlage unter Spannung
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 24,4 x 20 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7939A244
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
244 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung alu, anlage unter spannung, Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7939K244
ab € 3,42*
Ähnlich
Moedel
7939F244
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.