Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung,Schraubfuß,Saugfuß Orange Akku LED Rundumkennleuchte R65 Betrieb über Akku 120 Blitze pro Minute Te...
Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
cartrend KFZ-Warnblinkleuchte, mit 16 LED's, orange mit 10 LED Leuchtprogrammen, extra helle LED's (12 x rot, 4 x weiß), verschiedene rotblinkende Warnfunktionen (Rotation, 3-fach Blitz, Wechsellic...
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V 7 Meter Spiralkabel 8 Blinkprogramme IP 66/68 Zugelasse...
Berger & Schröter Rundumleuchte 20199 12 V,24 V über Bordnetz Normhalter Orange LED Rundumleuchte 20199 Rundumlicht Doppelblitz 3-fach Blitz Die LED Rundumkennleuchte hat 3 mögliche Funktionen, die...
IWH KFZ-Rundumleuchte, orange, 12 V / 55 Watt mit magnetischer Bodenplatte, haftet optimal auf Metall, Stromversorgung über 2,0 m lange Wendelleitung und den Zigarettenanzünder, Glühlampe auswechse...
Modul Warnleuchte LED orange MWL 8941Die LED Warnleuchte ist für das System M geeignet ein kompaktes und modulares System. Die Warnleuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden u...