Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 37357 Alarmlicht Fixed Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 37357 Alarmlicht Fixed Xenon
Grothe 37357 Alarmlicht Fixed Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84638545
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hochwertige Xenon-Blitzleuchte mit optimaler Warnwirkung Produktmerkmale: optimale Warnwirkung durch leistungsstarke Xenon-Blitzröhre (im Lieferumfang enthalten), hervorragende Lichtverteilung auch nach oben und unten durch Spezial-Optik hohe Ausfallsicherheit, da keine bewegenden Teile Einsatzbereich: Gefahrenbereiche Industrie / Alarmanlagen Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid PA, Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
Stromstärke
0.1 A
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
790 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Indoor
Lampentyp
Xenon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
II
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Xenon
Drehen
Ja
Gehäusematerial
Glasfaser, Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37352
ab € 286,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.