| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114610-BP Herst.-Nr.: 20246 EAN/GTIN: 4042504202463 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter Rundumleuchte 20246 12 V,24 V über Bordnetz Normhalter flexibel Orange
LED Rundumkennleuchte flexibler Fuß
39 superhelle LED 120 Blitze pro Minute IP56
Ausstattung: 39 superhelle LED · 120 Blitze pro Minute · IP56 · Hauben-Maße HxD ca. 6x12,5 cm · E9 10R-05.11190 / E9 00.1824
Technische Daten: Anschluss (Auto): Normhalter · Befestigungsart (im Auto): Normhalter flexibel · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 625 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Weitere technische Daten: E-Zeichen: E9 10R-05.11190 / E9 00. 1824 120 Blitzepro Minute
Hinweis: Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 190 mm x 125 mm | Befestigungsart (im Auto): | Normhalter flexibel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Orange | Produktabmessung, Ø: | 190 mm | Produktabmessung, Höhe: | 125 mm | Marke: | Berger & Schröter | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | schwarz | orange | Anschluss (Auto): | Normhalter | Stromversorgung (LOV): | über Bordnetz | Betriebsspannung: | 12 V | 24 V | Beleuchtungsfarben: | Orange | Gewicht: | 625 g | Produkt-Art: | Rundumleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |