Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
Die Chiasso Razor besteht aus einer Sirene und einer integrierten LED-Blitzleuchte. Durch ihre geringe Stromaufnahme und durch die Schutzklasse IP65 bietet die Chiasso Razor viele flexible Einsatzm...
erschütterungsunempfindlich schlag- und stoßfestes Gehäuse Doppelblitzfunktion 3m langes Spiralkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker für den mobilen variablen Einsatz vorverkabelt Magnetfuß geringe ...
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V 7 Meter Spiralkabel 8 Blinkprogramme IP 66/68 Zugelasse...
WAS Rundumleuchte W112 853.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Blau LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V 7 Meter Spiralkabel 8 Blinkprogramme IP 66/68 Zugelassen ...
IWH KFZ-Rundumleuchte, orange, 12 V / 55 Watt mit magnetischer Bodenplatte, haftet optimal auf Metall, Stromversorgung über 2,0 m lange Wendelleitung und den Zigarettenanzünder, Glühlampe auswechse...
Am Ende der Alarmkette sorgen Signalgeber dafür, dass der Täter aufgibt und schnelle Hilfe kommt. Zudem vereiteln sichtbar montierte Alarmgeber durch bloße Abschreckung viele Einbrüche. Ob grelles ...
Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste ver...