|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-55493910 Herst.-Nr.: GHQ3050018R0001 EAN/GTIN: 4016779534673 |
| |
|
|  |  |
 | Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste verdrahtet. Maße: H x B x T = 258 x 205 x 88 mm; Farbe RAL 9002. VdS-Nr. G 101147. VdS Kl. C. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 205 x 88 x 258 mm | Merkmale | Typ | Verdrahtete Sirene |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Umweltklasse | IV |  | Lichtalarm | Ja |  | Schalldruckpegel | 100 dB |  | Produktfarbe | Grau, Rot | Energie | Arbeitsspannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1700 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |