Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAXON QBS-0038 WARNLEUCHTE 12V/24V, 2W, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1936604
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 81 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Linsendurchmesser: 85 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, KLAXON, QBS-0038, 1936604, 193-6604
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 20,71*
    € 33,09*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 34,40*
    € 49,32*
    € 8,95*
    ab € 37,57*
    € 51,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CLIFFORD AND SNELL
    FL40/D50/R/RN
    ab € 63,86*
    Ähnlich
    CLIFFORD AND SNELL
    FL60/C/D50/R/EU
    ab € 1.782,16*
    Ähnlich
    Klaxon Signals
    QBS-0002
    ab € 21,35*
    Ähnlich
    Klaxon Signals
    QBS-0052
    ab € 17,99*
    Ähnlich
    Klaxon Signals
    QBS-0017
    ab € 16,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.