Dieses Hinweisschild warnt mit beidseitiger englischer Aufschrift und Piktogramm vor Rutschgefahr. Ob in Hotels, Bürogebäuden, Einkaufscentern oder Geschäften - bei Nässe, Glätte oder frisch gewisc...
Beschriftung = Nasser Boden Höhe = 500 mm Schild Text/Symbol = Symbol und Text Sprache = Französisch/Englisch/Spanisch Material = Polyester Farbe = Schwarz, Gelb Anzahl pro Packung = 1 Hinweistyp =...
MORAVIA Faltsignal TRIO, Z 101 Gefahrenstelle, fluoreszierend, Seitenlänge 700 mm Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen schnell und auffällig sichern: mit dem 3-beinigen Faltsignal Trio. Zusammenge...
Aufsteller FACILIS "Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!" Material: Kunststoff Stärke: 2 mm Höhe: ca. 500 mm Breite: 330 mm Ausführung: beidseitig bedruckt Grund: weiß Druck: rot und schwarz Text:...
Warnschild Elektrischer Betriebsraum. Material: Kunststoff. Format: 244 mm x 200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012 Montageart: freistehend, Farbe: gelb, Breite: 200 m...
Das „Closed For Cleaning“-Hängeschild (Wegen Reinigung geschlossen) ist an einer Teleskopstange angebracht, um Türen und Eingänge bis zu einer Breite von 127 cm abzusperren; ANSI-/OSHA-konforme Far...
MORAVIA Faltsignal TRIO, Z 101 Gefahrenstelle, retro-reflektierend, Seitenlänge 900 mm Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen schnell und auffällig sichern: mit dem 3-beinigen Faltsignal Trio. Zusam...
Warnschild 'Hochspannung Lebensgefahr“. Material: Kunststoff, Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012 Montageart: Wand, Farbe: gelb, Breite: 100 mm, UV-beständig: true, Halog...
Das zusammenklappbare Schild entfaltet sich automatisch, wenn es aus der an der Wand montierten Aufbewahrungshülle genommen wird. Mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Fa...