Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC 'Ausführung von Arbeiten', 630 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC 'Ausführung von Arbeiten', 630 mm x 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7632187
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7632187
EAN/GTIN:
     5059044085783
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rs pro
warn aufsteller
Beschriftung = Ausführung von Arbeiten
Textmeldung = Caution Work in Progress
Selbstklebend = Nein
Höhe = 630 mm
Schild Text/Symbol = Symbol und Text
Sprache = Englisch
Material = PVC
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 300mm
Hinweistyp = Klappschild
Gefahrenart = Allgemeine Gefahr

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Ausführung von Arbeiten
Textmeldung:
Caution Work in Progress
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
630 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol und Text
Sprache:
Englisch
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
300mm
Hinweistyp:
Klappschild
Gefahrenart:
Allgemeine Gefahr
Weitere Suchbegriffe: 7632187, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, RS PRO, JANC166, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.