Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gefahren-Warnschild, Polyester 'Nasser Boden', 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gefahren-Warnschild, Polyester 'Nasser Boden', 500 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2267853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2267853
EAN/GTIN:
     5059044275351
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Beschriftung = Nasser Boden
Höhe = 500 mm
Schild Text/Symbol = Symbol und Text
Sprache = Französisch/Englisch/Spanisch
Material = Polyester
Farbe = Schwarz, Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Hinweistyp = Klappschild
Lumineszierend = Nein
Gefahrenart = Allgemeine Gefahr

Tragbares Sicherheitsschild von RS Pro POP Up, Wet Floor Message Wir präsentieren das RS Pro Pop-Up-Sicherheitsschild, ideal für einfache Bewegung, wo es erforderlich ist, eine Warnung oder Gefahrenmeldung anzuzeigen. Dieses leicht zusammenklappbare und leichte Schild ist hellgelb, um eine Gefahr anzuzeigen und zu warnen, und bietet eine Warnung und Warnung in 3 Sprachen, was es unglaublich vielseitig macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieses hochwertige RS Pro POP-Sicherheitsschild ist eine bequeme Möglichkeit, in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen vorsichtig zu warnen und zu warnen, dank der tragbaren Art des Schildes Sie ist wiederverwendbar und besteht aus Durable Polyethylen, das eine lange Lebensdauer auch bei ständigem Einsatz gewährleistet Das Schild ist hellgelb mit schwarzem Typ, um sicherzustellen, dass es leicht erkennbar ist, und dank der mehrsprachigen Sicherheitsmeldung kann es für Bereiche mit Englisch-, Französisch- und Spanischsprechern verwendet werden Während das Schild nicht in Gebrauch ist, wird es in eine kompakte Einheit zusammengedrückt, die einfach zu verstauen ist, bis es wieder benötigt wird Gefaltete Abmessungen: 500 x 40 x 40 mm Anwendungen: Freistehende Sicherheitszeichen sind vielseitig und wiederverwendbar und werden im Allgemeinen in Innenräumen verwendet, um schnell und effektiv auf potenzielle Gefahren oder gefährliche Situationen aufmerksam zu machen. Die meisten Schilder sind so leicht, dass sie einen einfachen Transport von und zu den Gefahrenbereichen ermöglichen, während andere gewichtet sein können, um eine langfristige Lösung zu bieten, insbesondere wenn sie im Freien verwendet und den Elementen ausgesetzt werden. Sicherheits- oder Warnschilder sind eine ideale Möglichkeit, um den Bereich, in dem sie platziert sind, zu warnen oder darauf hinzuweisen, dass sie vorsichtig sind, um Unfälle und kostspielige Schäden in vorübergehend gefährlichen Situationen zu vermeiden. Sie werden am häufigsten verwendet in: Arbeitsplätze, Schulen und Bildungseinrichtungen Industrielle Produktion Private und öffentliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Restaurants und mehr Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Nasser Boden
Höhe:
500 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol und Text
Sprache:
Französisch/Englisch/Spanisch
Material:
Polyester
Farbe:
Schwarz, Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Hinweistyp:
Klappschild
Lumineszierend:
Nein
Gefahrenart:
Allgemeine Gefahr
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller rs pro, 2267853, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, RS PRO, PSG500, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.