· Stabile Warnschilder ·Mehrsprachige Warnhinweise · Internationale Symbole · Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) · Ausführung für die Nutzung im Innenbereich · Ausführung bis für die Nutzung i...
Warnaufsteller Rutschgefahr, leicht zu falten, 2-teilig, gelb, Kunststoff Warnaufsteller Rutschgefahr, zum Kennzeichnen von Arbeits- und Werksbereichen, leicht zu falten, das Symbol ist auf weite E...
Beidseitig bedruckt - Reflektierend - Für "Auf-Glas"- und "Hinter-Glas"-Befestigung - Witterungsbeständig - In zwei Größen verfügbar - Für öffentlich zugängliche Räume ist ein Hinweis auf Videoüber...
Lassen Sie Ihr Warnschild mit dem eigenen Firmenlogo oder mit Ihrer Eigenmarke bedrucken. Die Logodarstellung ist hier in der einfarbigen Variante für den Druck möglich. Dabei kann das Warnschild a...
Warnaufsteller FIX - Warnung vor Rutschgefahr Kunststoff gelb, zusammenklappbar mit Tragegriff und Aufhängvorrichtung Breite: ca. 280 mm Höhe: ca. 580 mm Gewicht: ca. 0,8 kg beidseitig beschriftet ...
Warnschild-Set "Achtung Rutschgefahr", 2-teilig Verringern Sie das Unfallrisiko in Ihrem Betrieb: Das Warnschild-Set 'Achtung Rutschgefahr' stellen Sie schnell und einfach auf, um auf feuchte und n...
K.57 Warnaufsteller Stabil,Achtung Rutschgefahr,2-tlg.,DS,Polypropylen,230x600mm K.57 Warnaufsteller Stabil, Achtung Rutschgefahr, 2-teilig, doppelseitig, mit Warnhinweis als Text und Symbol, abwas...
· Stabile Warnschilder ·Mehrsprachige Warnhinweise · Internationale Symbole · Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) · Ausführung für die Nutzung im Innenbereich · Ausführung bis für die Nutzung i...
Warnaufsteller, schwer, mit Tragloch, stapelbar, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g Warnaufsteller, für befristete Absperrungen im Außenbereich oder für Zonen mit Fahrzeugverkehr, für den Innen- und Au...
Die Warnaufsteller sind ideal, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und auf mögliche Gefahrenbereiche hinzuweisen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet, dank des integrierten Tragegriffs einf...
Warnaufsteller 3D-Optik,Achtung! Schwebende Last,Kunststoff,480x650mm,300g Warnaufsteller in 3D-Optik, Achtung! Schwebende Last, Piktogramm gemäß ASR A1.3/W015, DIN EN ISO 7010/W015, einfache Handh...
· Stabile Warnschilder ·Mehrsprachige Warnhinweise · Internationale Symbole · Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) · Ausführung für die Nutzung im Innenbereich · Ausführung bis für die Nutzung i...