Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Achtung Rutschgefahr B 280xH 580mm gelb/schwarz VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000472099
Herst.-Nr.:
     10705
EAN/GTIN:
     4006533009523
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Logo "Achtung Rutschgefahr" beidseitig · Kunststoff · Farbe gelbWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piktogramm
Breite:
280 mm
Marke:
VERMOP
Aufdruck:
Achtung Rutschgefahr
Material:
Kunststoff
Tiefe:
35 mm
Höhe:
580 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Hinweisschilder, Warn-/Hinweisschild, Warn-/Hinweisschilder, Warnschild, Warnschildaufsteller, Warnschild-Aufsteller, Warnschilder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 18,74*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 14,15*
€ 18,83*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,20*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 15,35*
€ 20,41*
3 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 17,40*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10348
ab € 88,61*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10448
ab € 117,91*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1614392
ab € 106,07*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1044392
ab € 129,77*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1614392N12
ab € 149,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.