Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 16 - Bitte Abstand halten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 16 - Bitte Abstand halten
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 16 - Bitte Abstand halten
Artikel-Nr.:
     158-900.9480.16
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9480.16
EAN/GTIN:
     4044589445889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Bitte Abstand halten Warnaufsteller
Warnaufsteller Abstand halten
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz) verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 16 - Bitte Abstand halten

ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, gelb


  • Version: 16 - Bitte Abstand halten
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
61,0
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Symbol:
Standardsymbol
Text:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,77*
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,77*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,55*
€ 36,37*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 53,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 49,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,14*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 94,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 10,13*
Ähnlich
Temka
ab € 45,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 11,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,77*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,01*
Ähnlich
Temka
ab € 12,27*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,73*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.