LED-Wannenleuchte IP66, SK I 144 12L42LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 29 W, 4280 lm, SKI, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ T...
LED-FR-Wannenleuchte 2x36W 161 12L42LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4240 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta ...
LED-Wannenleuchte f.Außen, IP66, SK I 144 12L22 AUSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 14 W, 2300 lm, SKI, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80...
LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16115L34AUSBayFR1371LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta ma...
LED-Wannenleuchte f.Außen, IP66, SK I 144 12L42 AUSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 29 W, 4280 lm, SKI, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80...
Einzelleuchte für die Deckenmontage oder Wandmontage. Schutzart IP50. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Aufgesetzte K...
LED-Ex-Wannenleuchte IP66, SK I DALI e855F L10 DIMDEX-LED-Kompaktleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 10 W, 1060 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), ...