Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LFN-T16-R1X145/45DA-P Wannenleuchte weiß, IP 50, geeignet für 1xRIDI-TUBE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte f.R-Tube Prismen, DALI LFN-T16-R1X145/45DAP
LED-Wannenleuchte f.R-Tube Prismen, DALI LFN-T16-R1X145/45DAP
Artikel-Nr.:
     986-5612606
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0560076
EAN/GTIN:
     4029299503609
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
ridi wannenleuchte led
Einzelleuchte für die Deckenmontage oder Wandmontage. Schutzart IP50. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Aufgesetzte Kunststoffstirnteile aus UV-stabilisiertem weißem PC. Schutzartbedingte, nahtfrei umlaufend geschäumte 2-Komponentendichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse. Dichtungsronde zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Befestigungsfläche und Leuchtengehäuse. Befestigungsnocken 9mm hoch zum Führen von Netzleitungen zwischen Leuchte und Befestigungsfläche. Wannenbefestigung werkzeuglos durch Metalldrehriegelverschlüsse mit Kunststoffdichtung im Leuchtengehäuse. Ausführung silikonfrei. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen). Kunststoffwanne geblasen mit geprägten Prismen, aus hochtransparentem, UV-beständigem PMMA. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE. Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehör LFN-LVDM. Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1507 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Nennstrom:
5914000 mA
Systemleistung:
49 W
Nennspannung:
230 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP50
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Effektiver Lichtstrom:
5914 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 256,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 211,16*
€ 257,16*
Frei Haus
ab € 212,43*
€ 259,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204912
ab € 11,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204910
ab € 15,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204913
ab € 16,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204911
ab € 17,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205260
ab € 2,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201813
ab € 11,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201814
ab € 13,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201815
ab € 3,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200246
ab € 10,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200247
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.