Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16115L34AUSBayFR1371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16115L34AUSBayFR1371
Artikel-Nr.:
     3517I-26365996
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161178108
EAN/GTIN:
     4041254260471
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Klimastutzen
LED Feuchtraumleuchte

LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16115L34AUSBayFR1371

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Durchgangsverdrahtung (DV) 5x2,5 mm² PVC, Sonderausführung gem.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,44*
€ 367,32*
Frei Haus
ab € 312,89*
€ 370,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.