LED-Wannenleuchte IP65, SK I 163 12L42G2 DIMCLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 27 W, 4110 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
LED-FR-Wannenleuchte 163 15L60G2LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 40 W, 6090 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max)...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 164 12L90G2 DIMCLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 58 W, 8990 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16106L12AUSBayFR1635LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 10 W, 1390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta ma...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 164 12L90G2 DIMDLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 58 W, 8990 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000...
LED-Wannenleuchte IP66, SK I 144 12L34LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 22 W, 3410 lm, SKI, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+45 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ T...
LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16115L60AUSBayFR1397LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta ma...