Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6444840 Deckenbeleuchtung LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6444840 Deckenbeleuchtung LED 15 W
Trilux 6444840 Deckenbeleuchtung LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85302550
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6444840
EAN/GTIN:
     4018242323159
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Gewicht
1100 g
Durchmesser
310 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6444640
ab € 213,71*
Ähnlich
TRILUX
6444740
ab € 259,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.