Die Wärmeleitpasten-Dichtblende NA-TPG1 (Thermal Paste Guard) ist eine einfache aber hocheffektive Lösung, um die Ablagerung von Wärmeleitpaste in den seitlichen Ausnehmungen des Heatspreaders von ...
Die Wärmeleitpaste ist ein Thema, dass viele Nutzer unterschätzen. Während man beim Luft- oder Wasserkühler meistens keine Kompromisse in der Leistung eingehen möchte, erhält die Wärmeleitpaste oft...
Das minus pad extreme Wärmeleitpad auf Silikonbasis hat eine knetartige Konsistenz und kann sich dadurch perfekt der Oberfläche anpassen und auch größere Höhenunterschiede ausgleichen. Thermal Griz...
Die Paste verbessert die Wärmeleitfähigkeit und dient als effiziente Wärmeableitung bei elektronischen Bauteilen. Hohe Dichte von 2,3 g / cm³ (bei 20°) und großer Teperatureinsatzbereich von -50 °C...
Kerafol 1.00KP98.SP.00000.0000005 Wärmeleitpaste 6 W/mK 5 ml Temperatur (max.): +200 °C Keratherm® Wärmeleitpaste KP98 KERATHERM®-Wärmeleitfette sind keramikgefüllte Einkomponentensilikone mit hohe...
Die silikonfreie Wärmeleitpaste KP 12 besteht aus synthetischen, thermischen Polymeren und eignet sich für eine schnelle und effektive Wärmeableitung. Die Paste ist besonders für silikonempfindlich...