Vorschlaghammer 4000g Hickory PROMAT DIN 1042 · Hammer im Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne gehärtet · Kanten gebrochen · mit Hickorystiel · holz- und ringverkeilt Weitere technische Eigenschafte...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3078 ist mit der Einsatzkombination Superplastik / Nylon bestückt. Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiert...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3009 ist beidseitig mit dem Weichmetall-Einsatz bestückt. Der silberfarbene Schlageinsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich u...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-St...
Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3027 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und die meistverkaufte Kombinat...
Picard Vorschlaghammer, für mehr Sicherheit in der Werkstatt oder auch in der Industrieproduktion durch 3-fach gesichterte Kopfverbindung. Poduktbeschreibung: für Schlosser und Klempner Kopf schwar...
Poduktbeschreibung: VPA/GS geprüft aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen Rostschutz durch Pulverlackierung Bahn und Pinne geschliffen mit Ringkeil...
Picard-Vorschlaghammer mit Hickorystiel. Poduktbeschreibung: für Schlosser und Klempner Kopf schwarz pulverlackiert, korrsosionsgeschützt legierter Picard-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und ange...
Beschreibung: Geschmiedeter Hammerkopf (DIN 1042), sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne (Finne) blank geschliffen, Hickory-Stiel nach DIN 5112, mit langer Stahl-Stielschutzhülse für h...