Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 4000 g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811221
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027034000
EAN/GTIN:
     4016134500466
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer 4000 g Hickory PEDDINGHAUS


DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel gerade ·
Weitere technische Eigenschaften Stiellänge: 700mm · Gewicht: 4000g · Kopfgewicht: 4000g · Norm: DIN1042 · Stiel: Hickory
Weitere Informationen:
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Vorschlaghämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 41,99*
€ 42,34*
1
€ 4,00*
ab € 36,73*
€ 47,74*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,89*
€ 47,75*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 38,60*
€ 48,25*
Lager 7051
19
1
€ 7,99*
ab € 45,19*
€ 56,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,81*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,82*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,77*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,45*
Ähnlich
Peddinghaus
5027031000
ab € 106,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,87*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 51,26*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 67,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.