Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, Hickorystiel, 4000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer, Hickorystiel, 4000 g
Vorschlaghammer, Hickorystiel, 4000 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0000202-04
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000202-04
EAN/GTIN:
     4016671000887
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Picard-Vorschlaghammer mit Hickorystiel.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrsosionsgeschützt
  • legierter Picard-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Bahn und Kugel blank geschliffen
  • Hickorystiel gerade
  • Länge nach DIN 1042, je Artikel extra angegeben
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Länge:
700 mm
Norm DIN:
DIN 1042
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: picard vorschlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 49,53*
€ 65,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,40*
€ 67,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020312-03
ab € 47,91*
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 101,05*
Ähnlich
Picard
0000202-03
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.