Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 3 kg, Eschenstiel 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 3 kg, Eschenstiel 700 mm
Vorschlaghammer 3 kg, Eschenstiel 700 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54933
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54933
EAN/GTIN:
     4011798493307
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
3 kg
Stiellänge:
700 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53955
ab € 18,70*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.