Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 4 kg, Eschenstiel 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 4 kg, Eschenstiel 700 mm
Vorschlaghammer 4 kg, Eschenstiel 700 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54934
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54934
EAN/GTIN:
     4011798493406
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
4 kg
Stiellänge:
700 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,62*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.