| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000811229 Herst.-Nr.: 5027985000 EAN/GTIN: 4016134508141 |
| |
|
| | |
| mit 3-Komponenten-Stiel · Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsflächen blankWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN1042 Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 5000 g | Stiellänge: | 900 mm | Marke: | PEDDINGHAUS | Stiel: | 3-Komponentenstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,55* | € 49,96* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,23* | € 55,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,97* | € 58,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,12* | € 58,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 50,53* | € 60,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|