Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 70 und 100 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 1,0/1,2 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen...
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 35 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 0,53 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch...
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 70 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 1,0 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch ...
Umgossene Vorschaltgeräte für HS- / HI-Lampen 1000 W Bauform: 95 x 115 mm, 230-240 V, 50 Hz, 10,3/9,5 A Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch Kapselung mit ...
Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS-/HI-Lampen 100 W Bauform: 53x66 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt...
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 100 und 150 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 1,2/1,8 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampe...
Standard-Vorschaltgeräte für HS-/HI-Lampen 100 W Bauform: 53x69 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt in Polyesterh...
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 100 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 1,2 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch...
Vorschaltgerät mit Temperaturschalter für HS-/HI-Lampen 70W Bauform: 53x69 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt in...
Umgossene Vorschaltgeräte für HS- / HI-Lampen 250 W Bauform: 95 x 115 mm, 230-240 V, 50 Hz, 3,0 A Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch Kapselung mit PUR El...
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 50 und 70 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 0,76/1,0 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen...
Standard-Vorschaltgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen T8/T12 2x18, 1x36/40 W T-R 32, TC-F/TC-L 36, T-U/T-R 36/40 und TC-DD 38 W Abmessung: 28x41x235 mm Vakuumgetr...
Superverlustarmes elektromagnetisches Vorschaltgerät T5Für Leuchtstofflampen T5 ECO SAVER 21 W Bauform: 28 x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automati...
Superverlustarme Vorschaltgeräte 58/65 W Für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5–1,5 mm² tw 130 Schutzklasse I LNN 58.960, EEI=A2 28x4...