| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7859744 Herst.-Nr.: 991531 EAN/GTIN: 4019768113378 |
| |
|
| | |
| Umgossene Vorschaltgeräte für HS- / HI-Lampen 250 W Bauform: 95 x 115 mm, 230-240 V, 50 Hz, 3,0 A Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch Kapselung mit PUR Elektrogießharz geeignet für aggressive Umgebungen, z. B. Feuchträume Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm² Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 tw 130 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 110 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 95 mm, Gehäuse: gekapselt, Geeignet für Lampenleistung: 250 W, Länge: 85 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 230...240 V, Für Lampenart HS: true, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 991531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,33* | € 132,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,27* | € 140,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 123,11* | € 154,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|