| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8126456 Herst.-Nr.: 570975 EAN/GTIN: 4050732480409 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät mit Temperaturschalter für HS-/HI-Lampen 70W Bauform: 53x69 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt in Polyesterharz Mit VS-patentiertem intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet Temperatur und Strom des Vorschaltgeräts) Schutzklasse I tw 130 NAHJ 70.158, EEI=A3 Bauform: 53x69 mm Abmessungen: 53x69x112mm, 230/240 V, 50Hz,; 0,98 A, Schraubklemme 0,5-2,5 mm² Schutzklasse: I, Breite: 69 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 53 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 70 W, Länge: 112 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 230...240 V, Für Lampenart HS: true, Multiwatt-Ausführung: false, Ohne Dimmfunktion: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 570975 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,49* | € 34,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,70* | € 34,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,87* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|