Umgossene Vorschaltgeräte für HS- / HI-Lampen 1000 W Bauform: 95 x 115 mm, 230-240 V, 50 Hz, 10,3/9,5 A Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch Kapselung mit PUR Elektrogießharz geeignet für aggressive Umgebungen, z. B. Feuchträume Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm² Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 tw 130 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 115 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 95 mm, Gehäuse: gekapselt, Geeignet für Lampenleistung: 1000 W, Länge: 230 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 230...240 V, Für Lampenart HS: true, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 991534 |
|