| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7850084 Herst.-Nr.: 545620 EAN/GTIN: 4050732064784 |
| |
|
| | |
| Superverlustarmes elektromagnetisches Vorschaltgerät T5Für Leuchtstofflampen T5 ECO SAVER 21 W Bauform: 28 x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130Schutzklasse IEnergieeffizienz-Klasse A2 Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 21 W, Länge: 150 mm, Für Lampenart T16: true, Nennspannung: 230 V, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 545620 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,11* | € 23,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,86* | € 24,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,45* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|