Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVG, HS/HI 50/70W TS 66x74x131mm, 230/240V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7859740
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991527
EAN/GTIN:
     4019768113286
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
vorschaltgerät
arnold houben vorschaltgerät
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 50 und 70 W Bauform: 66 x 74 mm, 230-240 V, 50 Hz, 0,76/1,0 A Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch Kapselung mit PUR-Elektrogießharz geeignet für aggressive Umgebungen, z. b. Feuchträume Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm² Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung Für Leuchten der Schutzklasse II Schutzart: IP20 tw 130 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: II, Breite: 74 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 66 mm, Gehäuse: gekapselt, Geeignet für Lampenleistung: 50...70 W, Länge: 131 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 230...240 V, Für Lampenart HS: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
991527
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.