dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmern, mit elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, Anschlussleitung Primär 3x1,0mm² , Länge 290mm, Sekundär 2x2,5mm² , Länge 290mm, mit PFC, S...
E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für Kompakt-Leuchtstoffllampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lamp...
DALI-Vorschaltgerät 25W für Downlights 100875LED-bestückte Leuchten stellen hohe Anforderungen an Strom- und Spannungsqualität - mit Sun Cracks DALI-Vorschaltgerät 100875 wird genau das erreicht.
KVG, L16.145, EEI=B2 LN16.145Superflaches Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 16 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 18x41 mm Lochabstand: 140 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitung...
Replacement control gear for 115 E3D Single battery emergency luminaire with automatic test (auto-test) via the luminaire and optional central monitoring via DALI (96631614, 96631615), autonomy dur...
LED-Vorschaltgerät 12V/15W mit 6-fach Verteiler primär: 2000 mm Zuleitung mit Euroflachstecker sekundär: mit LED-Mini-Stecksystem mit 6-fach Anschluss, L/B/H 40/54/10 mm
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Wendeschützschaltung. Reversiert 3~ AC Motoren bis 3 A und bietet Motorschutz. Mögliche Versorgung und Relaiserweiterung über Tragschienen-Busver...
Elektronische Vorschaltgeräte T5 Warmstart, EOL-Abschaltung, auch für Gleichspannungsbetrieb 198-254 V Mit automatischer Lampenerkennung, nicht dimmbar. Ausführung: T5 Bestückung/Typ: 54 W Maße (Lx...