Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665
E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665
Artikel-Nr.:
     3517B-86957238
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188665
EAN/GTIN:
     4014364880310
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für Kompakt-Leuchtstoffllampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (>
5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Abmessungen: 80x41x18 mmTyp: ELXs 124.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,73*
€ 15,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,73*
€ 17,02*
4 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 12,55*
€ 18,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 13,73*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188661
ab € 10,27*
Ähnlich
Arnold Houben
188667
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.