Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELT Vorschaltgerät Elektronisch 18 W, 24 W, 30 W, 36 W, 39 W / 220 → 240 V Kompakt-Leuchtstofflampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELT Vorschaltgerät Elektronisch 18 W, 24 W, 30 W, 36 W, 39 W / 220 → 240 V Kompakt-Leuchtstofflampen
ELT Vorschaltgerät Elektronisch 18 W, 24 W, 30 W, 36 W, 39 W / 220 → 240 V Kompakt-Leuchtstofflampen
Artikel-Nr.:
     108EL-7210847
Hersteller:
     ELT
Herst.-Nr.:
     BE 436-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Leistung = 18 W, 24 W, 30 W, 36 W, 39 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5, T8, TC-L
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 360 mm
Höhe = 28mm
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

EN 61347-1-2-3, EN 60929 EN 61000-3-2, EN 55015, EN 61547. Elektronischer Starter für 3 und 4 Leuchten. Elektronische ELT Hochfrequenzstarter für 3 und 4 Leuchten zum Steuern von T8 / TCL / T5 Leuchtstofflampen. BE 436-2 Starter können an drei oder vier Leuchten angeschlossen werden. Modell BE 436 ist für unabhängige Leuchten ausgelegt. Starter der Klasse I für den integrierten Einsatz Zündung durch Vorwärmen in den Kathoden für lange Lebensdauer der Leuchte ohne Blitze oder Flackern Beständige Gesamtleistung und stabilisierter Lichtstrom Hochfrequenzfunktion Hohe Energieeffizienz Korrigierte stroboskopische Wirkung Ermöglicht den Einsatz von Leuchten der Klasse I und II ohne Abschirmung zum Erden der Leuchten Zulässige Spannung 198 - 264 V, 50 - 60 Hz Geeignet für 2 Stunden bei 350 V (A/C) Schnellanschluss-Steckverbinder mit Befestigungsfeder. Runder Leiterquerschnitt: 0,5-1,5 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W, 24 W, 30 W, 36 W, 39 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5, T8, TC-L
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
360 mm
Höhe:
28mm
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 7210847, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, ELT, BE4362, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7785329
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.