FAG QJ334-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 360 mm Drehzahl (max.) 3200 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
FAG QJ306-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 58.056 mm Außen-Durchmesser 72 mm Drehzahl (max.) 11000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
FAG QJ336-N2-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 380 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
SKF QJ234 N2MAC3 SKF Vierpunktlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 310 mm Breite52 mm Innen 170 mm Außen 310 mm Breite 52 mm Gewicht 18373 kg EAN 7316577315137 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leich...
FAG QJ338 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite78 mm Innen 190 mm Außen 400 mm Breite 78 mm Gewicht 49,5 kg EAN 4026677863317 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht er...
FAG QJ344 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 460 mm Breite88 mm Innen 220 mm Außen 460 mm Breite 88 mm Gewicht 71,9 kg EAN 4012801593908 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Rad...
NKE QJ205 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,16 kg EAN 9008745345739 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallag...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
NKE QJ215 MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 25 mm Gewicht 147 kg EAN 9008745700248 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte...