Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ338 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ338 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite78 mm
FAG QJ338 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite78 mm
FAG QJ338 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite78 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068747
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ338 N2MPAC3
EAN/GTIN:
     4026677863317
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
FAG QJ338 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite78 mm
Innen 190 mm
Außen 400 mm
Breite 78 mm
Gewicht 49,5 kg
EAN 4026677863317
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ338 N2MPAC3 ID 190mm AD 400mm Breite78mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ338 N2MPAC3
Werksnummer:
10155002
Länge netto mm:
4,70
Breite netto mm:
4,70
Höhe netto mm:
2,30
Gewicht netto Kg:
49,500000
Gewicht brutto Kg:
49,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 3.071,27*
€ 3.170,83*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 3.194,13*
€ 3.294,80*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.840,86*
€ 4.181,19*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.358,54*
€ 4.465,65*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 245.944,70*
€ 245.971,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245.971,97*
€ 292.706,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245.958,34*
€ 292.690,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245.944,70*
€ 292.674,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.