FAG QJ336-N2-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 380 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
FAG QJ309-MPA-T42A Vierpunktlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadur...
Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ305-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 25,000 mm, Tiefe g: 17,...
NKE QJ205 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,16 kg EAN 9008745345739 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallag...
FAG QJ309-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...