Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte be...
NKE QJ206 MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 16 mm Gewicht 0,24 kg EAN 9008745345784 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte ...
FAG QJ309-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
NKE QJ215 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 25 mm Gewicht 177 kg EAN 9008745701771 Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleran...
SKF QJ219 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite32 mm Innen 95 mm Außen 170 mm Breite 32 mm Gewicht 3304 kg EAN 7316570435467 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöh...
FAG QJ311-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 97.875 mm Außen-Durchmesser 120 mm Drehzahl (max.) 10000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadur...
FAG QJ311-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 120 mm Drehzahl (max.) 10000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
NKE QJ220 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite34 mm Innen 100 mm Außen 180 mm Breite 34 mm Gewicht 395 kg EAN 9008745346217 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radi...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...