Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ344 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 460 mm Breite88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ344 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 460 mm Breite88 mm
FAG QJ344 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 460 mm Breite88 mm
FAG QJ344 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 460 mm Breite88 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073773
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ344-N2-MPA
EAN/GTIN:
     4012801593908
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
FAG QJ344 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 460 mm Breite88 mm
Innen 220 mm
Außen 460 mm
Breite 88 mm
Gewicht 71,9 kg
EAN 4012801593908
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ344 N2MPA ID 220mm AD 460mm Breite88mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ344-N2-MPA
Werksnummer:
10058144
Länge netto mm:
5,30
Breite netto mm:
5,30
Höhe netto mm:
2,30
Gewicht netto Kg:
71,900000
Gewicht brutto Kg:
71,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4.776,72*
€ 4.881,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4.776,73*
€ 4.881,56*
€ 4,95*
ab € 4.804,0228*
€ 4.908,8928*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.811,61*
€ 4.916,49*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 382.515,47*
€ 382.557,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382.557,89*
€ 455.243,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382.536,68*
€ 455.218,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382.515,47*
€ 455.193,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.