SKF QJ215 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 25 mm Gewicht 1482 kg EAN 7316571356174 Bauform geteilter Innenring Lagerluft verringerte Rad...
FAG QJ324-N2-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 120 mm Außen-Durchmesser 260 mm Drehzahl (max.) 5000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
FAG QJ326-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 130 mm Außen-Durchmesser 280 mm Drehzahl (max.) 4800 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
FAG QJ328-N2-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 300 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
FAG QJ244-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 400 mm Drehzahl (max.) 2800 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
FAG QJ330-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 320 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dad...
SKF QJ230 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite45 mm Innen 150 mm Außen 270 mm Breite 45 mm Gewicht 11793 kg EAN 7316577313317 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht er...
Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Durch ihre einreihige Bauform benötigen sie deutlich weniger axialen Einbauraum als zweireihige Bauform...
FAG QJ332 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 340 mm Breite68 mm Innen 160 mm Außen 340 mm Breite 68 mm Gewicht 32,8 kg EAN 4012801989497 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht er...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
FAG QJ334-N2-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 360 mm Drehzahl (max.) 3200 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurc...
Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ305-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 25,000 mm, Tiefe g: 17,...