Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-598125
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     598125
EAN/GTIN:
     4005887006172
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
180 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 A.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
29
Kopfbreite:
24
Kopfdicke:
11
Draht 19 HRc:
4
Draht 40 HRc:
3,8
Draht 48 HRc:
2,7
ca. 59 HRc:
2,2
Gewicht:
260 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde, kraft seitenschneider, vbw seitenschneider, VDE-Kraftseitenschneider, verchromt, Mehrkomponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,03*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,76*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,30*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,02*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,44*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,69*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,45*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,00*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,22*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,75*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,27*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,85*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,21*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.