Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kraft-Seitenschneider, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Kraft-Seitenschneider, 240 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 240 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 240 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 240 mm
Artikel-Nr.:
     369-6140169240
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     137-49-VDE-240-KK
EAN/GTIN:
     4039934015657
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Anwendung: Für weichen und harten Draht, sowie Piano-Draht.Eigenschaften: FAKKT Kraft-Seitenschneider mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und neuem Wellenprofil, mattverchromt. DIN ISO 5749, 2 Komponenten-Griffhülle, stückweise geprüft nach DIN EN 60900 bis 1.000 V. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung, Spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Made in Germany.Vorteile: - Hebelübersetzung für leichteres Schneiden- Wellenprofil verhindert das Herausrutschen von Kabeln und Drähten- optimierte Hebelübersetzung.
Weitere Informationen:
Schneidleistung hart:
3.5 mm
Schneidleistung mittelhart:
4.5 mm
Schneidleistung Piano:
3
Material:
Spezial Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Länge:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.