| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E033B09 Herst.-Nr.: 254690 EAN/GTIN: 4015082546908 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand L0,3mm isol VDE f.Mehrdr RA-C1-CUT Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 0 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 0.3 mm | Isoliert: | ja | Max. Kabelquerschnitt: | 0 mm² mm² | Schutzisoliert 1000 V: | ja | VDE-geprüft: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,30* | € 93,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,83* | € 93,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,55* | € 104,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,17* | € 105,93* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,06* | € 109,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|