Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 277361 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 277361 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
LEMP 277361 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350789
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     277361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Gewicht
1430 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
EN/IEC 60900:2004
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 615mm, kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
254350
ab € 74,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.