Bauform - Varistor: 1210 [Metrisch 3225] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 14 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 500 A Qu...
Bauform - Varistor: 1210 [Metrisch 3225] Nennspannung V AC: 18 V Produktpalette: TransGuard Begrenzungsspannung Vc, max.: 60 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 300 A Qu...
Bauform - Varistor: 1812 [Metrisch 4532] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 23 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 57 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 600 A Qu...