Bauform - Varistor: Radial bedrahtet Produktpalette: VM Series Nennspannung V AC: 30 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA Qualif...
TDK B72214S151K101 S14K150 Scheiben-Varistor 240 V 1 St. Metalloxid Scheiben-Varistoren Varistoren sind spannungsabhängige elektrische Widerstände mit symmetrischer U/I-Kennlinie, deren Widerstands...
Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Produktpalette: VP Series Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Q...
3er Pack TDK S14K460 Scheiben-Varistor 750V Varistoren sind spannungsabhängige elektrische Widerstände mit symmetrischer U/I-Kennlinie, deren Widerstandswert mit steigender Spannung abnimmt und so ...
Bauform - Varistor: Radial bedrahtet Produktpalette: VM Series Nennspannung V AC: 30 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA Qualif...
Bauform - Varistor: 4032 [Metrisch: 10080] Produktpalette: VP Series Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA...