Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72220P3271K101 S20K275 Scheiben-Varistor 430 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531565-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72220P3271K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor 350v
varistor
tdk varistor
TDK B72220P3271K101 S20K275 Scheiben-Varistor 430 V 1 St.

Scheibenvaristor SIOV

Technische Daten:
Betriebsspannung (AC max.): 275 V · Betriebsspannung (DC max.): 350 V · Varistor-Spannung: 430 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B72220P3271K101
Typ (Hersteller-Typ):
S20K275
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (AC max.):
275 V
Betriebsspannung (DC max.):
350 V
Varistor-Spannung:
430 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B72220P3271K101, S20K275, 711-8170, Scheibenvaristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,35*
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.