Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608] Produktpalette: VE Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 35 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A Qual...
TDK B72210S421K101 S10K420 Scheiben-Varistor 680 V 1 St. Metalloxid Scheiben-Varistoren Varistoren sind spannungsabhängige elektrische Widerstände mit symmetrischer U/I-Kennlinie, deren Widerstands...
Die Löschglied geräte der DT1M-Serie für die DIN-Profile bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der IEC-Klasse-I-Umgebung (25 kA). 4+0-Modus-Gerät fü...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: VE Series Nennspannung V AC: 25 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 67 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A Qua...
TDK B72210S461K101 S10K460 Scheiben-Varistor 750 V 1 St. Metalloxid Scheiben-Varistoren Varistoren sind spannungsabhängige elektrische Widerstände mit symmetrischer U/I-Kennlinie, deren Widerstands...
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608] Produktpalette: VE Series Nennspannung V AC: 17 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 46 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A Qual...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...